Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/4 Z Bits, 0.8 x 4.0 x 70 mm, 05059478001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059478001
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059478001
Wera 800/4 Z Bits, 0.8 x 4.0 x 70 mm, 05059478001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059478001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059478001
EAN/GTIN:
     4013288011558
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wera bit schlitz 4mm

800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059478001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4.0 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit (schlitz) 0,5x4,0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059466001
ab € 2,49*
Zubehör
Wera
05059315001
ab € 1,89*
Zubehör
Wera
05059489001
ab € 2,78*
Zubehör
Wera
05059320001
ab € 1,19*
Zubehör
Wera
05059325001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.