Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 50 mm, 05059330001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059330001
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059330001
Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 50 mm, 05059330001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059330001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059330001
EAN/GTIN:
     4013288011589
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059330001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
1.0 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059305001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05059307001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05059310001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05059315001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05059320001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05059325001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05059335001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05059337001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05059340001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.