Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 1 x 80 mm, 05004780001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher - Wera Werk - 05004780001
168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher - Wera Werk - 05004780001
Wera 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 1 x 80 mm, 05004780001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004780001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004780001
EAN/GTIN:
     4013288038777

168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher - Wera Werk - 05004780001

Anwendung: Innenvierkant-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004783001
ab € 9,52*
Ähnlich
Wera
05004781001
ab € 6,79*
Ähnlich
Wera
05004784001
ab € 7,15*
Ähnlich
Wera
05004782001
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.