Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-930057
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930057
EAN/GTIN:
     3377999300570
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Präsentationsständer
tarifold inforahmen
Freistehender Acrylständer mit Magneto Inforahmen.
Blendfreie Tasche mit 3-seitigem Magnetverschluss und schwarzem Rahmen.
Schräg geneigter L-förmiger Ständer.
Für A4-Dokumente entworfen.
Vertikale Anzeige.
Befüllen der Dokumente von oben.
Die beste Wahl für niedrige Tische oder wenn sie von stehenden Personen betrachtet werden.
Perfekte Display-Lösung für Geschäftsschilder, Werbung, Tischschilder im Restaurant, Speisen- und Getränkeangebote, Werbeangebote, Produktinformationen, Preise, Fotos und mehr.
Für viele verschiedene Branchen geeignet, in denen ein Tisch- oder Arbeitsplatzschild nützlich ist: Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Messen, Empfangsbereiche, Hotels, Schulen, Hochzeiten, Messen, Museen, Ausstellungen, Apotheken, Supermärkte und vieles mehr.
Abmaße: 230 x 135 x 345 mm.
Material: PMMA Ständer mit PVC Inforahmen.
Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
230 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
345 mm
Material:
Acryl/ PVC
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377999300570
Artikelnummer des Herstellers:
930057
Weitere Suchbegriffe: präsentationsständer, Schilderhalter, Posterhalter, Posterrahmen, Schilderrahmen, Acrylständer, Hinweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,79*
€ 119,9401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,76*
€ 118,7144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,30*
€ 100,317
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.