Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylständer für Hygienegelspender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Desinfektionsmittelaufsteller Tarifold MAGNETO 930000
Desinfektionsmittelaufsteller Tarifold MAGNETO 930000
Desinfektionsmittelaufsteller Tarifold MAGNETO 930000
Artikel-Nr.:
     C2235-930000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930000
EAN/GTIN:
     3377999300006
Suchbegriffe:
Acrylständer
Ständer für Hygienegel
Hygienegel
Dieser hochwertige Acrylständer ist für die meisten Gelspenderflaschen geeignet.
Maße der Öffnung: 100 x 135mm.
Acryl - Materialstärke 4 mm. Die durchschnittliche Materialstärke vergleichbarer Tischständer liegt bei 2 mm
Hergestellt in Frankreich.
Mit Magento Inforahmen A4 in blau.
2er Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PMMA - Acrylglas
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377999300006
Artikelnummer des Herstellers:
930000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 39,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,04*
€ 135,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,08*
€ 132,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,71*
€ 125,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,31*
€ 115,80
pro Packung
ab 29 Packungen
€ 87,58*
€ 104,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,57*
€ 93,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.