Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI924017 Herst.-Nr.: 924017 EAN/GTIN: 3377999240173 |
| |
|
| | |
| TARIFOLD SICHTTAFELN EASY LOAD Die ultimative Sichttafel: Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell. - 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafelsysteme
- Farbe schwarz
- Sichttafelfolie aus 100% PP mit Stahldrahtrahmen
- Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles Einlegen und Entnehmen der Dokumente
- Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
- Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
- Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
- Sichttafeln: 170 μ PP Folie/ Rahmen Stahldraht kunststoffummantelt
- Hergestellt in Frankreich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 230 mm | Höhe: | 2 mm | Länge: | 343 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 532 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377999240173 | Artikelnummer des Herstellers: | 924017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,40* | € 37,56* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,22* | € 49,40* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 40,09* | € 54,24* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,80* | € 66,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|