Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Beschriftungsfenster 10x150mm für Regalböden, inkl. Beschriftungsschildchen, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-7510-10
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     7510-10
EAN/GTIN:
     5701193751001
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Beschriftungsfenster mit Schildchen. Werkstoff: verstärkter Kunststoff und Karton.
Selbstklebend. Starke Klebkraft.
Ideal für Archivschränke, Lager- und Büroregale, Briefablagen und Schubladen, können leicht mit einer Schere auf die passende Länge zurechtgeschnitten und einfach beschriftet werden.
Größe (L x H): 150 x 10 mm. Farbe: transparent.
Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
119 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
198 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
28 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193751001
Artikelnummer des Herstellers:
7510-10
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, beschriftungsfenster selbstklebend, selbstklebende Beschriftungsstreifen, selbstklebende Beschriftungsfenster, Lagerregalbeschriftung, Preisausschilderung, Regalbeschilderung, Regalbeschriftung, Archivbeschriftung, Archivregal, Archivregalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.