Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem VEO Basic inkl. 10 Sichttafeln aus PVC A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-744117
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     744117
EAN/GTIN:
     3377997441176
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
VEO - Vision, Eleganz, Organisation - eine spektakuläre Form, Materialen auf höchstem Qualitätsstandard und ein schlankes Design
VEO zeigt, schützt und organisiert alle Ihre wichtigen Dokumente in Büros, Empfangshallen, Shops, öffentliche Einrichtungen.
Das heißt, mehr Zeit und weniger Stress für bessere Effizienz - und das jeden Tag.
Das VEO Tischsichttafelsystem besteht aus einem Rahmen aus einer Aluminium-Legierung und einer glatten hochwertigen Oberfläche aus ABS im Inneren sowie eine Basis aus einer Aluminium-Legierung in schwarzem "soft-grain" Finish.
Exzellente Stabilität.
Unglaublich leicht zu montieren: ein Clic, kein Werkzeug notwendig.
10 Sichttafeln aus PVC in schwarz inklusive. Mit Stahldrehzapfen.
Ganz einfache Erweiterung von 10 auf 20 Tafeln durch Hinzufügen eines VEO Wandsystems (Art.nr. 714517).
VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
290 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1.650 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997441176
Artikelnummer des Herstellers:
744117
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer mit tafeln, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.