Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungselement Design mit 10 PP Sichttafeln A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-734351
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     734351
EAN/GTIN:
     3377997343517
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Erweiterungselement für Tischständer tarifold Design: Der Tischständer (Art.nr. 734301) kann dank dieses Erweiterungselements durch einfaches Zusammenstecken beliebig ausgebaut werden. Die Elemente sind alle auch wieder trennbar. Ohne Werkzeug montierbar. Geliefert mit Element, Zwischenteilen und 10 grauen PP Sichttafeln und 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
480 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
240 mm
Material:
PP/ Polystyrol
Gewicht der Packung:
1276 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997343517
Artikelnummer des Herstellers:
734351
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.