Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem Design mit 10 PP Sichttafeln A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-734301
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     734301
EAN/GTIN:
     3377997343012
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Extrem stabiler und formschöner Tischständer lichtgrau mit 10 blauen DIN A4 PP-Sichttafeln und 5 Aufsteckeitern 50mm mit Blankoschildchen. Strapazierfähiges und ergonomisches Gestell aus schlagfestem Polystyren. Schnell und leicht zu montieren. Standfest, rutschfest, bedienungsfreundlich. Der Ständer ist geeignet für angenehmes Blättern durch seinen optimalen Lesewinkel. Ihre Informationen sind griffbereit und in Augenhöhe. Die innovativen Sichttafeln mit trendigem, schmalem Rand sind aus Polypropylen, verstärkt durch den farbigen Stahldraht. Optimale Raumnutzung: Die Füße sind nach vorne gedreht (platzsparend). Zum Aufbewahren von Kugelschreibern, Handys, Haftnotizen. Erweiterbar mit Erweiterungselement (Art.nr. 734350) oder mit maximal 2 Wandelementen (Art.nr. 714300) die seitlich problemlos gesteckt werden und auch wieder trennbar sind. VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
480 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
270 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
2796 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997343012
Artikelnummer des Herstellers:
734301
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.