| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-6825-10 Herst.-Nr.: 6825-10 EAN/GTIN: 5701193004794 |
| |
|
| | |
| Die selbstklebenden Taschen nehmen bis zu 15 Visitenkarten auf. Die praktische Verschlusslasche gewährt leichten Zugriff und stellt sicher, dass die Karten nicht herausfallen. Taschen mit Verschluss sind die perfekte Aufbewahrungshilfe für Visitenkarten in Notizbüchern, Faltblättern und Dokumenten. 3L Selbstklebende Visitenkartentaschen mit Verschluß, 105 x 60mm. Packung mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 166 mm | Höhe: | 6 mm | Länge: | 120 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 34 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | 3L Office Products® | EAN: | 5701193004794 | Artikelnummer des Herstellers: | 6825-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |