Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm lichtgrau lackiert mit Tischklemme unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-580101
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     580101
EAN/GTIN:
     3377995801019
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Sichttafel-Tischstativ
Schwenkarm mit innenliegender Feder. Unbestückt. Mit Tischsklemme (Maulbreite 60mm) für die Aufnahme von 1 bis 2 Wandelementen DIN A4 und A5 tarifold (10 bis 20 Sichttafeln). Farbe: lichtgrau. Aus Metall. Nach allen Seiten drehbarer Kopf. Beliebig einstellbar. Drehung um 360° möglich. Benutzerfreundlich, für mehr Freiraum am Arbeitsplatz. Optimaler Lesewinkel. Robust, qualitativ hochwertig. Ideal für Gemeinschaftsarbeitsplätze. VE= 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Metall
Gewicht der Packung:
1400 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995801019
Artikelnummer des Herstellers:
580101
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.