Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5-Klettverschlusstasche 6 Stück transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510250
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510250
EAN/GTIN:
     3377995102505
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transparente A5-Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign und Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend. Abmessungen: 230 x 178mm, passend für A5-Dokumente. Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer CD Sammlung, Kleinutensilien, Kassenzettel, Parkscheine usw ... Farbe: transparent. Verkaufs-Einheit: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
230 mm
Höhe:
178 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
96 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102505
Artikelnummer des Herstellers:
510250
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,24004*
€ 6,23565
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,54002*
€ 5,40262
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06002*
€ 4,83142
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,86004*
€ 4,59345
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.