| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-509009 Herst.-Nr.: 509009 EAN/GTIN: 3377995090093 |
| |
|
| | |
| Ein dauerhafter und zuverlässiger Begleiter im Büro, auf Reisen, zu Hause oder in der Werkstatt. Ordnen, schützen und transportieren Sie Ihre Dokumente und Kleinteile sicher, mit einer farblichen Kennzeichnung zur Unterscheidung! Perfekter Schutz und Transport für Dokumente und Gegenstände bis zum A4 Format. Sehr widerstandsfähiges, langlebiges, nylonfaden-verstärktes Material (PVC) Spritzwasser geschützt Anhänger am Reißverschluss für leichtes Öffnen und Schliessen Zusatznutzen: Tarifold Markenfähnchen kann als Stiftlasche dienen Für: Muster, Dokumente, Hefter, Zeitschriften, Zeitungen, Kleinteile, Geometriezubehör, Musikschulunterlagen, etc. Ein dauerhafter und zuverlässiger Begleiter im Büro, auf Reisen, zu Hause oder in der Werkstatt. Flexibles, nylonfadenverstärktes 230μ PVC Farbiger Reißverschluss mit Anhänger Innenmasse: 315 x 225 mm Außenmasse: 330 x 240 mm Ordnen, schützen und transportieren Sie Ihre Dokumente und Kleinteile sicher, mit einer farblichen Kennzeichnung zur Unterscheidung! Unsere praktischen Reißverschlusstaschen sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken! Farbig sortiert - je 2 Reißverschlusstaschen pro Farbe - blau, rot, gelb und grün Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 330 mm | Höhe: | 240 mm | Material: | Nylonverstärktes PVC | Gewicht der Packung: | 1500 Gramm | Packungsinhalt: | 8 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377995090093 | Artikelnummer des Herstellers: | 509009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, kleinkrambeutel set, Krambeutel, Kramtasche, Kleinkramtasche, Kurierbeutel, Kuriertasche, Nylonhülle, Nylontasche, Mesh Bag |
| | |
| |