Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 50 Sichttafeln A4 in Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-444505
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444505
EAN/GTIN:
     3377994445054
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 50 Sichttafeln A4 in grün. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 25 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
600 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5410 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994445054
Artikelnummer des Herstellers:
444505
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.