Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 50 Sichttafeln A4 in Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-444502
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444502
EAN/GTIN:
     3377994445023
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 50 Sichttafeln A4 in weiss. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 25 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
600 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5410 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994445023
Artikelnummer des Herstellers:
444502
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel a4 tarifold weiß, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.