Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 50 Sichttafeln A4 in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-444500
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444500
EAN/GTIN:
     3377994445009
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 50 Sichttafeln A4 in grau. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 25 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
600 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5410 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994445009
Artikelnummer des Herstellers:
444500
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.