Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A4 in Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-444404
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444404
EAN/GTIN:
     3377994444040
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A4 in gelb. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
580 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5070 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994444040
Artikelnummer des Herstellers:
444404
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.