| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-444400 Herst.-Nr.: 444400 EAN/GTIN: 3377994444002 |
| |
|
| | |
| Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A4 in grau. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Durchmesser: | 580 mm | Höhe: | 460 mm | Material: | PVC/ Metall | Gewicht der Packung: | 5070 Gramm | Packungsinhalt: | 1 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377994444002 | Artikelnummer des Herstellers: | 444400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer |
| | |
| |