Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer mit 10 Tafeln Easyload aus PP A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-434907
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434907
EAN/GTIN:
     3377994349079
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
TISCHSYSTEM EASY LOAD BLACK EDITION
Das ultimative umweltfreundliche Sichttafelsystem: 100% recycelbar! Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell.
  • Tischständer aus Metall, schwarz
  • 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4 in schwarz
  • Sichttafelfolie und -rahmen sind aus 100% PP
  • Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles einlegen und entnehmen der Dokumente
  • Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
  • Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
  • Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
  • Sichttafeln: 110 μ PP Folie/ Rahmen 100 % PP
  • Hergestellt in Dänemark
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
455 mm
Höhe:
370 mm
Länge:
250 mm
Material:
PP/ Metall
Gewicht der Packung:
2050 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994349079
Artikelnummer des Herstellers:
434907
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.