Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 aus Edelstahl mit 10 Sterifold antibakteriellen Sichttafeln A4 in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-434807
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434807
EAN/GTIN:
     3377994348072
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Standfester Tischständer montiert aus Edelstahl, (schräggestellter Sockel) inkl. 10 Sterifold Sichttafeln (antibakteriell) DIN A4 in schwarz.
Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichttafeln die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel.
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem und antibakteriellem PVC mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Drehzapfen aud Edelstahl, damit gechützt gegen Rost.
Öffnung oben.
Der Tischständer kann mit 1 bis 2 Wandelementen Sterifold (414567) auf 20 bis 30 Tafeln erweitert werden.
Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Edelstahl
Gewicht der Packung:
2020 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994348072
Artikelnummer des Herstellers:
434807
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer mit tafeln, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.