Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sterifold antibakteriellen Sichttafeln A4 in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-434157
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434157
EAN/GTIN:
     3377994341578
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 10 Sterifold Sichttafeln (antibakteriell) DIN A4 in schwarz.
Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichttafeln die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel.
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem und antimikrobiellem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Öffnung oben.
Der Tischständer kann mit 1 bis 2 Wandelementen Sterifold (414507) auf 20 bis 30 Tafeln erweitert werden.
Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
2055 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994341578
Artikelnummer des Herstellers:
434157
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.