| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-434097 Herst.-Nr.: 434097 EAN/GTIN: 3377994340977 |
| |
|
| | |
| Metalltischständer mit Sichttafeln in den Landesfarben Polens> montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert (RAL 7035, schräggestellter Sockel) inkl. 10 Sichttafeln DIN A4 in den Landesfarben Polens sortiert - 5 x weiß, 5 x rot -. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage als Pult möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Material: | PVC | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377994340977 | Artikelnummer des Herstellers: | 434097 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |