Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 50 Sichttafeln A3 in Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-433504
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433504
EAN/GTIN:
     3377994335041
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer tarifold
sichttafeltischständer mit tafeln
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 50 Sichttafeln DIN A3 in gelb. 25 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
990 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
10240 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994335041
Artikelnummer des Herstellers:
433504
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer a3, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.