Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A3 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-433409
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433409
EAN/GTIN:
     3377994334099
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer tarifold
sichttafeltischständer mit tafeln
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 40 Sichttafeln DIN A3 sortiert (je 8 x schwarz, rot, gelb, grün und blau). 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
910 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
8830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994334099
Artikelnummer des Herstellers:
433409
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer a3, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.