Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A3 in Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-433402
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433402
EAN/GTIN:
     3377994334020
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer tarifold
sichttafeltischständer mit tafeln
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 40 Sichttafeln DIN A3 in weiß. 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
910 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
8830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994334020
Artikelnummer des Herstellers:
433402
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer a3, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.