Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 30 Sichttafeln A3 in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-433307
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433307
EAN/GTIN:
     3377994333078
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 30 Sichttafeln DIN A3 in schwarz. 15 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
830 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994333078
Artikelnummer des Herstellers:
433307
Weitere Suchbegriffe: sichttafelwandhalter mit 30 sichttafeln, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.