Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 20 Sichttafeln A3 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-433209
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433209
EAN/GTIN:
     3377994332095
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 20 Sichttafeln DIN A3 sortiert (je 4 x schwarz, rot, gelb, grün und blau). 10 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
750 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
4420 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994332095
Artikelnummer des Herstellers:
433209
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, tarifold sichttafel a3, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.