Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 20 Sichttafeln A3 in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-433200
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     433200
EAN/GTIN:
     3377994332002
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 20 Sichttafeln DIN A3 in grau. 10 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
340 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
4420 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994332002
Artikelnummer des Herstellers:
433200
Weitere Suchbegriffe: sichttafelwandhalter mit 20 tafeln, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.