Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 aus Edelstahl mit 10 Sichttafeln A4 blau - Öffnung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-417201
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     417201
EAN/GTIN:
     3377994172011
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 10 sichtt...
sichttafel wandhalter
Wandelement aus Edelstahl mit 10 Sichttafeln tarifold mit Zapfen aus Edelstahl DIN A4 in blau + 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen weiterer Wandelemente. Mit Anschlagbügeln. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Ist HACCP konform, gemäß europäischer Norm. Bietet einwandfreie Hygiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Edelstahl
Gewicht der Packung:
830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994172011
Artikelnummer des Herstellers:
417201
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.