Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement mit 10 Tafeln Easyload aus PP A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-414901
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414901
EAN/GTIN:
     3377994149013
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
WANDSICHTTAFELSYSTEM EASY LOAD
Das ultimative umweltfreundliche Sichttafelsystem: 100% recycelbar! Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell.
  • Wandelement aus Metall, grau, mit 4 Anschlagendstücken
  • 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4
  • Farbe blau
  • Sichttafelfolie und -rahmen sind aus 100% PP
  • Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles einlegen und entnehmen der Dokumente
  • Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
  • Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
  • Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
  • Sichttafeln: 110 μ PP Folie/ Rahmen 100 % PP
  • Hergestellt in Frankreich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
475 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PP/ Metall
Gewicht der Packung:
820 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994149013
Artikelnummer des Herstellers:
414901
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, klarsichttafeln din a4, sichttafel wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.