Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 5 Sichttafeln A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI414157
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414157
EAN/GTIN:
     3377994141574
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 5 sichtta...
sichttafel wandhalter
Wandelement mit 5 Sichttafeln tarifold DIN A4 schwarz. Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen weiterer Wandelemente. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. VE: 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
460 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
490 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994141574
Artikelnummer des Herstellers:
414157
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,00*
€ 31,11*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 44,69*
14 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 62,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.