Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan - Länderspezifisches Wandelement A4 grau aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Japan
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Japan
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Japan
Artikel-Nr.:
     C2235-414098
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414098
EAN/GTIN:
     3377994140980
Suchbegriffe:
Sichttafelsystem
Wandsichttafelsystem
Wandsichttafelelement
Sichttafel
Wandelement mit 10 Sichttafeln A4 in den Landesfarben Japans sortiert - 8 x weiß, 2 x rot -
Inklusive 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand.
Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen.
Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel.
Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035.
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Material:
PVC
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994140980
Artikelnummer des Herstellers:
414098
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.