Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A3 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-413109
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413109
EAN/GTIN:
     3377994131094
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A3 sortiert (je 2 x schwarz, gelb, rot, grün, blau) + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
670 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
1350 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994131094
Artikelnummer des Herstellers:
413109
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter mit sichttafeln tarifold, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.