Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A3 in Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-413107
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413107
EAN/GTIN:
     3377994131070
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 10 sichtt...
sichttafel wandhalter
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A3 in schwarz + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
670 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
1350 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994131070
Artikelnummer des Herstellers:
413107
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,25*
€ 69,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,80*
€ 67,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,33*
€ 64,65
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 53,44*
€ 63,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,61*
€ 61,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,04*
€ 54,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,60*
€ 49,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.