Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekttasche mit 1 Öse A4 Blau 5 Stück Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     505-93354001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     354001
EAN/GTIN:
     3377993540019
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Eine praktische Werbepräsentation für Einzelblätter oder Broschüren. Stabile und praktische Tasche mit 1 Metallöse, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Folie aus hartem PVC mit einer Breite von 2 cm, die bis zu 150 Einzelblätter, (80g/m²) enthalten kann. Einstecktasche auf der Rückseite für die Mustervorlage. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Hochformat. Farbe blau. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
230 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
810 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377993540019
Artikelnummer des Herstellers:
354001
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, hängetasche tarifold a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, Ablagehülle, Lagerkartentasche, Lagerkartenhülle, Prospekttasche, Prospekthülle, Laufzetteltasche
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,74*
€ 42,12*
4 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 45,82*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,88*
€ 49,66*
8 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 50,01*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 51,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.