Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer A4 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-234000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     234000
EAN/GTIN:
     3377992340009
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. Für die Aufnahme von 40 bis 50 DIN A4 Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Lieferung ohne Tafeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
305 mm
Höhe:
460 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
3100 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992340009
Artikelnummer des Herstellers:
234000
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 32 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.