Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer montiert grau aus Metall leer für 30 Tafeln A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-223300
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     223300
EAN/GTIN:
     3377992233004
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel. Für 30 Sichttafeln tarifold A3
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
2845 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992233004
Artikelnummer des Herstellers:
223300
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, sichttafeltischständer tarifold, redner pult, sichttafeltischständer a3, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.