Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultsockel für 10 - 30 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-220000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     220000
EAN/GTIN:
     3377992200006
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter tarifold
dokumentenhalter
Pultsockel für die Aufnahme von 1 bis 3 DIN A5 - A4 - und A3 Wandelementen tarifold
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
140 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
855 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992200006
Artikelnummer des Herstellers:
220000
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.