Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängeband, 15mm, blau, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-200521
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200521
EAN/GTIN:
     3377992005212
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband blau
Tarifold bietet eine große Auswahl an flachen Stoffumhängebändern mit zweifarbigem Design an. Damit haben Sie Ihre Namensschilder und Schlüssel täglich schnell zur Hand.
  • Flaches Stoffumhängeband mit Nichterstickungsverschluss und 2 schwarzen Zubehörelementen -> einem Schlüsselring (25mm Durchmesser) und einem Karabinerhaken
  • Die Stoffumhängebänder halten Ihre Namensschilder jederzeit für Sie griffbereit
  • Designed für alle Namensschilder und Betriebsausweishalter
  • Nichterstickungsverschluss für zusätzliche Sicherheit
  • Zusätzlich zum Namensschild können häufig gebrauchte Schlüssel angehängt werden
  • Flexible Nutzung im Alltag
  • Für Namensschilder in Unternehmen
  • Für Schüler und Studenten für Fahrausweise und Essenskarten
  • Stark belastbares flaches Polyesterband – 15 mm breit
  • 46 cm lang
  • Pack mit 10 Stück in blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Länge:
460 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
156 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992005212
Artikelnummer des Herstellers:
200521
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüsselband 15mm, Textilband, Umhängeband, Namensschildband, Umhängeband für Betriebsausweishalter, Lanyard, Ausweistrageband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.