Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucher-Namensschild 82,5x103mm, quer, klar, PVC, mit A4 Druckbögen und Clips, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     1682-132004603
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200500
EAN/GTIN:
     3377992005007
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Die Tarifold Namensschilder sind speziell designed für Mitarbeiter in Büros, Industrie und speziellen Arbeitsumgebungen, können jedoch genauso für Besucher, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer verwendet werden.
Fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere geschäftige Umgebungen, wo Menschen schnell Position, Status oder Aufgabenbereich des Trägers feststellen müssen.
Das Komplettset beinhaltet die Namensschilderhüllen, A4 Druckbögen und Clips mit Kunststoffschlaufe
  • Für Schildchen und Visitenkarten bis max 69 x 99 mm
  • Einfach von oben befüllen -> Schildchen und Visitenkarten können ohne Entfernen der Kunststoffschlaufe eingeschoben und entfernt werden
  • Die mikroperforierten Druckbögen sind ideal zur Erstellung von Besucherausweisen an Empfangstresen
  • In Unternehmen für Besucher, für Konferenzteilnehmer, Seminarteilnehmer, Messen etc. einzusetzen.
  • Für schulische und kulturelle Veranstaltungen: Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, Sommerlager, Konzerte etc.
  • Horizontal / 110μ klare PVC Vorderfolie / 300μ klare PVC Rückenfolie / 82.5 x 103 mm aussen / 70 x 100 mm innen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
103 mm
Höhe:
82,5 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
420 Gramm
Packungsinhalt:
25 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992005007
Artikelnummer des Herstellers:
200500
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter tarifold, ausweis halter, personen-namensschilder transparent, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschildhülle, farbige Namensschildtasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,96*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,34*
€ 13,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,19*
€ 14,86*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 55,66*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 59,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.