Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschilder PVC für max. 70x100mm Schildchen, quer, blau, 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-200431
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200431
EAN/GTIN:
     3377992004314
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschild blau
Die Tarifold Namensschilder sind speziell designed für Mitarbeiter in Büros, Industrie und speziellen Arbeitsumgebungen, können jedoch genauso für Besucher, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer verwendet werden.
Diese farbigen Namensschilderhüllen dienen insbesondere der schnellen Identifikation.
Die farbige Rückseite ist gut sichtbar.
Fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere geschäftige Umgebungen, wo Menschen schnell Position, Status oder Aufgabenbereich des Trägers feststellen müssen.
  • Für Schildchen und Visitenkarten bis max 69 x 99 mm
  • Einfach von oben befüllen -> Schildchen und Visitenkarten können ohne Entfernen der Kunststoffschlaufe eingeschoben und entfernt werden
  • In Unternehmen für Besucher, für Konferenzteilnehmer, Seminarteilnehmer, Messen etc. einzusetzen.
  • Für schulische und kulturelle Veranstaltungen: Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, Sommerlager, Konzerte etc.
  • Horizontal / 110μ klare PVC Vorderfolie / 350μ blau PVC Rückenfolie / 82.5 x 103 mm aussen / 70 x 100 mm innen

Druckbögen sind unter der Tarifold Artikelnummer 200600 bestellbar.
Die Namensschildtaschen sind mit allen Zubehörteilen kombinierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
103 mm
Höhe:
82,5 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
217 Gramm
Packungsinhalt:
30 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992004314
Artikelnummer des Herstellers:
200431
Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschildhülle, farbige Namensschildtasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.