Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

offener Ausweishalter für einen Ausweis 55x85mm, schwarz, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-200427
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200427
EAN/GTIN:
     3377992004277
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Die Tarifold Betriebsausweishalter bieten einen idealen Schutz für Betriebsausweise aus Kunststoff. Sie können ebenso alle anderen Kunststoffkarten mit und/ oder ohne Magnetstreifen aufbewahren.
  • Betriebsausweishalter aus festem Kunststoff
  • Horizontal nutzbar
  • Mit Fingeraussparung
  • Passend für eine ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder max 55 x 85 mm Kunststoffkarten
  • Ideal für den Schutz der empfindlichen Rückseite von Karten (Magnetstreifen) und lässt die Vorderseite vollständig sichtbar
  • Zur optimalen Nutzung der Betriebsausweishalter mit dem Tarifold Zubehör kombinierbar: Umhängebänder oder auch Standardclips
  • Für eine Karte
  • Material: PP schwarz / 65 x 90 mm außen / 55 x 85 mm innen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Höhe:
65 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
100 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992004277
Artikelnummer des Herstellers:
200427
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweishalter, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Kartenhülle, Betriebsausweisbox, Betriebsausweishülle, Namensschildhülle, farbige Namensschildtasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.