Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI200422 Herst.-Nr.: 200422 EAN/GTIN: 3377992004222 |
| |
|
| | |
| Die Tarifold Betriebsausweishalter bieten einen idealen Schutz für Betriebsausweise aus Kunststoff. Sie können ebenso alle anderen Kunststoffkarten mit und/ oder ohne Magnetstreifen aufbewahren. - Betriebsausweishalter aus festem Kunststoff
- Sind sowohl vertikal als auch horizontal nutzbar
- Mit Fingeraussparung
- Passend für eine ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder max 55 x 85 mm Kunststoffkarten
- Idealer Schutz für Betriebsausweise
- Schneller Zugang zur Karte: mit der Fingeraussparung schieben Sie die Karte in den Halter hinein und wieder heraus
- Zur optimalen Nutzung der Betriebsausweishalter mit dem Tarifold Zubehör kombinierbar: Umhängebänder oder auch Standardclips
- Horizontal oder vertikal nutzbar / für 1 Karte
- Material: PP matt / 64 x 96 mm außen / 55 x 85 mm innen
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 96 mm | Höhe: | 64 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 160 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377992004222 | Artikelnummer des Herstellers: | 200422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, ausweistasche, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Kartenhülle, Betriebsausweisbox, Betriebsausweishülle, Namensschildhülle, farbige Namensschildtasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,26* | € 9,78* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,96* | € 21,53* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 47,74* | € 64,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 51,89* | € 69,17* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 52,37* | € 70,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,626* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|