Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklebeband zur Kennzeichnung und Bodenmarkierung 50mmx33m 1 Rolle rot/ weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
weitere Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-197732
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197732
EAN/GTIN:
     3377991977329
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Die spezifische Verwendung dieses Sicherheitsklebebandes für Fußböden im Innenbereich wird durch das stark strapazierfähige, blickdichte Vinyl (150µm) erreicht und ist damit für regelmäßige mechanische Beanspruchung durch Fußgänger und Transportgeräte geeignet.
Das Sicherheitsfußbodenklebeband ist mit dem Handabrollgerät, welches auch für Packbänder verwendet wird, leicht zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/ weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
150 µ
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
400 Gramm
Packungsinhalt:
1 Rolle
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991977473
Artikelnummer des Herstellers:
197732
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,19819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.