| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-195245 Herst.-Nr.: 195245 EAN/GTIN: 3377991952456 |
| |
|
| | |
| Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Dokumente. Der Informationsrahmen Magneto Pro Solo macht Ihre Dokumente dank seines originellen Designs sichtbar. Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Dokumenten auf allen magnetischen Oberflächen. Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management. Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität. Für Dokumente im Format 297 x 420 mm Rahmenfarbe grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 440 mm | Höhe: | 317 mm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 910 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991952456 | Artikelnummer des Herstellers: | 195245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, klapprahmen a3, magnetschilder, Whiteboardrahmen, Kaizen, Lean Management, Planungsrahmen |
| | |
| |