Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto SOLO DIN A3 Silber Rücken magnetisch 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-195060
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195060
EAN/GTIN:
     3377991950605
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto SOLO. Inforahmen mit magnetischem Rücken. Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang des Rückens ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A3 in silber. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
31,8 cm
Höhe:
44 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
416 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991950605
Artikelnummer des Herstellers:
195060
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a3 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.