Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto Safety Line DIN A4 Rücken und Verschluss magnetisch gelb/schwarz 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194924
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194924
EAN/GTIN:
     3377991949241
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto SAFETY LINE. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: Sicherheitsanweisungen, Interne Kommunikation, Beschilderung, allgemeine Informationen, usw. Format A4 in gelb/schwarz. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/ schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
280 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949241
Artikelnummer des Herstellers:
194924
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen gelb/schwarz, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,215*
€ 9,425*
1 Tag
8
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 18,01*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,08*
13 Tage
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 32,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,425*
€ 11,21575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,705*
€ 10,35895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,435*
€ 10,03765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,205*
€ 9,76395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,215*
€ 7,39585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.