Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TARIFOLD194923 Herst.-Nr.: 194923 EAN/GTIN: 3377991949234 |
| |
|
| | |
| Informationsrahmen Magneto SAFETY LINE. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: Sicherheitsanweisungen, Interne Kommunikation, Beschilderung, allgemeine Informationen, usw. Format A4 in rot/weiß. VE=2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/ weiß | Breite: | 23 cm | Höhe: | 31,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 280 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991949234 | Artikelnummer des Herstellers: | 194923 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,925* | € 17,50* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,40* | € 18,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,31* | € 25,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,77* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|