| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-194905 Herst.-Nr.: 194905 EAN/GTIN: 3377991949050 |
| |
|
| | |
| Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in grün. VE=2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 23 cm | Höhe: | 31,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 280 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991949050 | Artikelnummer des Herstellers: | 194905 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation |
| | |
| |